› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT

Cod. Rexel CX2959382
Cod. Produttore 2959382
Cod. EAN 4017918099350

Informazioni principali

  • Serie: UM
  • Larghezza: 72 mm
  • Tipo: Piedino per guide DIN
  • Montaggio: sotto UM-PRO PROFILE
  • Funzione: Porta scheda
  • Materiale: Profilo resistente
  • Applicazione: Supporto componenti
  • Uso: Industriale elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Piedino per guide DIN per il montaggio sotto UM-PRO PROFILE (larghezza: 72 mm), Piedino

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Aperto

Tipo superficie

Altro

PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT