›

PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN

Cod. Rexel CX3030954
Cod. Produttore 3030954
Cod. EAN 4017918193119

Informazioni principali

  • Serie: WST 4
  • Colore: Giallo
  • Tipo montaggio: Innesto
  • Spessore morsetti: 6,2 mm
  • Numero cartellini: 5
  • Applicazione: Copertura segnalazione
  • Forma: Striscia
  • Siglatura: Inclusa

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copertura di segnalazione, Striscia, giallo, siglato, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 5

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,5 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

5,55 mm

Spessore

4,5 mm

diametro

4,5 mm

tipo di fissaggio

Altro

con testo di avviso/segnalazione

PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN