› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PLC-RSC- 12DC/21

Cod. Rexel CX2955577
Cod. Produttore 2955577
Cod. EAN 4017918085544

Informazioni principali

  • Descrizione: UM-BE 35 PORTA SCHEDA
  • Montaggio: su guida DIN
  • Larghezza: 35 mm
  • Profondità: 111 mm
  • Elemento base: modulo a innesto
  • Con nervature: sì
  • Senza piedino: di fissaggio
  • Serie: CX2955577

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Montaggio su guida DIN, Elemento base del modulo a innesto, con nervature, senza piedino di fissaggio, larghezza: 35 mm, profondità: 111 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

35 mm

profondità

111 mm

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro

PLC-RSC- 12DC/21