› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PLC-RSC-125DC/21

Cod. Rexel CX2963721
Cod. Produttore 2963721
Cod. EAN 4017918818692

Informazioni principali

  • Serie: PSR-SCP
  • Tensione: 24 V DC
  • Norma: ISO 13851 tipo IIIC
  • Categoria: cat. 4, PL e
  • Tempo sincronismo: <0,5>
  • Contatti: 2 chiusura, 1 apertura
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Isolamento: sicuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza per comandi a due mani a norma ISO 13851 tipo IIIC fino a SIL 3 o cat. 4, PL e a norma EN ISO 13849, controllo sincronismo < 0,5 s, 2 contatti in chiusura, 1 contatto in apertura, isolamento sicuro, larghezza: 22,5 mm, morsetto componibile a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

adatto per funzioni di sicurezza

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

PLC-RSC-125DC/21