Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX2959463
Cod. Produttore
2959463
Cod. EAN
4017918086121

Informazioni di prodotto

Piedino

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilo, Piedino per guide DIN per il montaggio sotto UM-PRO PROFILE (larghezza: 108 mm), Piedino

colore

Verde

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Aperto

Tipo superficie

Altro