› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PLC-RPT-120UC/21/MS

Cod. Rexel CX2969401
Cod. Produttore 2969401
Cod. EAN 4017918975210

Informazioni principali

  • Serie: ME 6,2 TBUS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo: Connettore bus
  • Montaggio: Guide DIN
  • Funzione: Ponticellamento potenziale
  • Spaziatura pin: 3,81 mm
  • Sezione cavo: 1,5/5 mm²

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore bus per guide DIN per il ponticellamento del potenziale oltre il modulo di apparecchiature direttamente affiancate.

Caratteristiche tecniche

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

125 V

tipo di fissaggio

Altro

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

adatto per spessore circuito stampato

1,8 mm

dimensione modulare dei contatti

3,81 mm

materiale del corpo isolante

Altro

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

8 A

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

PLC-RPT-120UC/21/MS