› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PLC-OSC- 60DC/ 24DC/ 2

Cod. Rexel CX2959353
Cod. Produttore 2959353
Cod. EAN 4017918104436

Informazioni principali

  • Serie: UM 72-SEFE/R
  • Montaggio: su guida DIN
  • Larghezza: 5 mm
  • Altezza: 89,6 mm
  • Profondità: 37,6 mm
  • Attacco: a vite
  • Profilo: estruso
  • Elemento: laterale destro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Montaggio su guida DIN, attacco a vite con profilo estruso, Elemento laterale (a destra), con piedino di fissaggio, larghezza: 5 mm, altezza: 89,6 mm, profondità: 37,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

5 mm

altezza

89,6 mm

profondità

37,6 mm

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Aperto

Tipo superficie

Altro

PLC-OSC- 60DC/ 24DC/ 2