› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100

Cod. Rexel CX2963970
Cod. Produttore 2963970
Cod. EAN 4017918904791

Informazioni principali

  • Contatti: 5 chiusura, 2 apertura
  • Canali: 1
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti: Push-in ad innesto
  • Tipo: Relè accoppiamento sicuro
  • Serie: PSR-SPP
  • Alimentazione: 24 V CC
  • Contatti: apertura forzata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 5 contatti in chiusura, 2 contatti in apertura, 1 canale, larghezza: 22,5 mm, morsetto Push-in ad innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

114,5 mm

profondità

112 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

1

ritardo di caduta

0,02 ... 0,02 s

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100