› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1

Cod. Rexel CX2959696
Cod. Produttore 2959696
Cod. EAN 4017918086343

Informazioni principali

  • Tipo: PORTA SCHEDA
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Attacco: A vite
  • Profilo: Estruso
  • Elemento laterale: Sx con base
  • Profondità: 122,6 mm
  • Piedino: Di fissaggio
  • Serie: UM108-SEFE/L

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Montaggio su guida DIN, attacco a vite con profilo estruso, Elemento laterale (a sinistra) con base di montaggio per la guida DIN, con piedino di fissaggio, profondità: 122,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

profondità

122,6 mm

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Aperto

Tipo superficie

Altro

PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1