› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PLC-OSC-125DC/ 48DC/100

Cod. Rexel CX2963747
Cod. Produttore 2963747
Cod. EAN 4017918482145

Informazioni principali

  • Serie: PSR-SCP
  • Tensione: 24 V DC
  • Contatti chiusura: 5
  • Contatti apertura: 2
  • Canali: 1
  • Morsetto: a vite a innesto
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Tipo: Relè accoppiamento sicuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 5 contatti in chiusura, 2 contatti in apertura, 1 canale, morsetto a vite a innesto, larghezza: 22,5 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

114,5 mm

profondità

99 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

1

ritardo di caduta

0,02 ... 0,02 s

PLC-OSC-125DC/ 48DC/100