› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

PLC-OPT- 96DC/110DC/3RW

Cod. Rexel CX2905421
Cod. Produttore 2905421
Cod. EAN 4046356950114

Informazioni principali

  • Tipo: SPD Tipo 1
  • Configurazione: 3S + N + PE
  • Classe: I
  • Tensione nominale: 350/25 V
  • Applicazione: Reti trifase
  • Montaggio: Innesto
  • Corrente di dispersione: Assente
  • Serie: FLT-SEC-P

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore di corrente da fulmine a innesto senza corrente di dispersione, conforme a Tipo 1 / Classe I, per reti di alimentazione trifase, con N e PE separati (L1, L2, L3, PE, N).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

tensione permanente AC max.

350 V

classe di prova tipo 1

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN-S

PLC-OPT- 96DC/110DC/3RW