Prodotti /

Cod. Rexel
CX2900398
Cod. Produttore
2900398
Cod. EAN
4046356506960

Informazioni di prodotto

Modulo relè a stato solido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE con contatto di feedback, composta da morsetto base PLC-O.../TTL con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura integrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie

10 A

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita

8 ... 33 V

Produttore

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R RELE STATO