Prodotti /

Cod. Rexel
CX2900391
Cod. Produttore
2900391
Cod. EAN
4046356508964

Informazioni di prodotto

Modulo relè a stato solido

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE per applicazioni ferroviarie, composta da morsetto base con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura integrato, intervallo: da 0,7 x UN a 1,25 x UN, intervallo di temperatura: -25 °C bis +70 °C, , 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 12-140 V DC/3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

16,8 ... 30 V

Tensione d'uscita

12 ... 140 V