Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
ONNX1WADB21
Cod. Produttore
NX1WADB21
Cod. EAN
4548583866522

Informazioni di prodotto

plc- NX1P Inner board analogica 2 x AI 0...
Descrizione del produttore: Sysmac NX1. NX1P Scheda interna analogica 2 x AI 0...10 V, risoluzione 1/4000 o 0... 20 mA, risoluzione 1/2000

larghezza

35 mm

altezza

35 mm

profondità

27 mm

numero di ingressi analogici

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Produttore

PLC- NX1P INNER BOARD ANALOGICA 2 X