› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

PLC- NX, MODULO ALIMENTAZIONE I/O

Cod. Rexel ONNXPF0630
Cod. Produttore NXPF0630
Cod. EAN 4549734450621

Informazioni principali

  • Serie: NX
  • Tensione alimentazione: 5-24 Vcc
  • Corrente alimentazione I/O: 4 A max
  • Tipo morsetti: Push-in senza viti
  • Dimensioni: 12x100x71 mm
  • Isolamento: Non isolato
  • Temperatura esercizio: 0-55 °C
  • Certificazioni: cULus, CE, KC, RCM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Serie NX, modulo alimentazione I/O 5V, 24Vcc

Caratteristiche tecniche

larghezza

12 mm

altezza

100 mm

profondità

71 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con separazione del potenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

Diagnosi bus

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

PLC- NX, MODULO ALIMENTAZIONE I/O