Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
ONNXPF0730
Cod. Produttore
NXPF0730
Cod. EAN
4549734450638

Informazioni di prodotto

NX-IO, Modulo Alimentaz I/O, 10A, Push-In

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo I/O serie NX, Connessione alimentazione I/O 5V..24Vdc, 10A max, Push-In Plus

larghezza

12 mm

altezza

100 mm

profondità

71 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con separazione del potenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

Diagnosi bus

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Produttore

PLC- NX, MODULO ALIMENTAZIONE I/O 1