› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

PLC- NX, INGRESSO ENCODER INC. PNP

Cod. Rexel ONNXEC0122
Cod. Produttore NXEC0122
Cod. EAN 4548583353619

Informazioni principali

  • Tipo connessione: Push-In Plus
  • Alimentazione: 24 VDC ±20%
  • Canali: 1 canale
  • Frequenza risposta max: 500 kHz (PNP)
  • Metodo conteggio: Impulsi differenziali x2/4
  • Interfaccia: Encoder incrementale PNP
  • Dimensioni: 12x100x71 mm (LxAxP)
  • Serie: NX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo I/O serie NX, Ingresso encoder incrementale PNP, 1 canale, Push-In Plus

Caratteristiche tecniche

larghezza

12 mm

altezza

100 mm

profondità

71 mm

misurazione di frequenza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

numero di funzioni

1

adatto per conteggio

adatto per rilevamento valore incrementale

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

PLC- NX, INGRESSO ENCODER INC. PNP