Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
ONNXECC203
Cod. Produttore
NXECC203
Cod. EAN
4548583561939

Informazioni di prodotto

Accoppiatore EtherCAT, Bus NX IO
Descrizione del produttore: Accoppiatore EtherCAT serie NX, Bus NX IO, Alimentazione I/O 10A

larghezza

46 mm

altezza

100 mm

profondità

80 mm

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW altre

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

numero di slot

63

con separazione del potenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

accoppiatore bus per struttura stazione modulare presente

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita in DC

10 A

Corrente d'ingresso massima DC

10 A

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

DC

Supporta il protocollo per ethercat

Tensione d'uscita DC

20,4 ... 26,4 V

Tensione d'ingresso DC

20,4 ... 26,4 V

Produttore

PLC- NX, ETHERCAT COUPLER 2 PORTE