Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
ONNXPD1000
Cod. Produttore
NXPD1000
Cod. EAN
4549734450614

Informazioni di prodotto

NX-IO, Modulo Alimentaz Bus, Push-In

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo I/O serie NX, Connessione alimentatore per bus NX 24Vcc, Push-In Plus

larghezza

12 mm

altezza

100 mm

profondità

71 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

Diagnosi bus

con modulo di alimentazione

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Produttore

PLC- NX, CONNESSIONE ALIMENTAZIONE