Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
ONNXOD4121
Cod. Produttore
NXOD4121
Cod. EAN
4548583353138

Informazioni di prodotto

plc- NX. 8DO NPN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie NX, 8 uscite digitali NPN

larghezza

12 mm

altezza

100 mm

profondità

71 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

-8888 mA

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Corrente d'uscita

0,5 A

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tipo di tensione d'uscita

DC

ingressi digitali configurabili

uscite digitali configurabili

Supporta il protocollo per ethercat

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,1 ... 0,8 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Tensione ammessa nell'uscita

10,2 ... 28,8 V