› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

PLC- NX, 4AI PT100, RIS 0,1 C

Cod. Rexel ONNXTS3201
Cod. Produttore NXTS3201
Cod. EAN 4548583353589

Informazioni principali

  • Serie: NX
  • Ingressi sensore: 4 Termoresistenze PT100
  • Risoluzione: 0,1°C
  • Tempo di conversione: 200 ms/Canale
  • Metodo connessione: Push-In Plus senza viti
  • Interfaccia: NX-bus, EtherNet/IP
  • Dimensioni: 12 mm x 100 mm x 71 mm
  • Consumo energia: 1,25 W max.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo I/O serie NX, 4 ingressi Termoresistenze (PT100,…), risoluzione 0,1°C, 200 ms/Ch, Push-In Plus

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

altezza

100 mm

profondità

80 mm

numero di ingressi analogici

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, termometro a resistenza

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

14 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

ingressi analogici configurabili

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

PLC- NX, 4AI PT100, RIS 0,1 C