Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
ONNXOD62565
Cod. Produttore
NXOD62565
Cod. EAN
4548583552074

Informazioni di prodotto

NX-IO, 32 DO, PNP/NPN, Conn MIL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo I/O serie NX, 32 uscite digitali, PNP, Connettore MIL

larghezza

30 mm

altezza

100 mm

profondità

89,52 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

-8888 mA

numero di uscite digitali

32

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Corrente d'uscita

0,5 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tipo di tensione d'uscita

DC

ingressi digitali configurabili

uscite digitali configurabili

Supporta il protocollo per ethercat

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,5 ... 1 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Tensione ammessa nell'uscita

20,4 ... 28,8 V

Produttore

PLC-NX 32 DO PNP MIL