Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
12 mm
altezza
100 mm
profondità
71 mm
numero di ingressi analogici
2
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
numero di interfacce HW altre
1
supporta il protocollo per altri sistemi bus
ingresso, tensione
risoluzione degli ingressi analogici
13 Bit
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a molla
Adatto per montaggio su guida portante
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
grado di protezione (IP)
IP20
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello a
supporta il protocollo per EtherNet/IP
Supporta il protocollo per ethercat
tensione di alimentazione DC
20,4 ... 28,8 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te