Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
ONNXDA2203
Cod. Produttore
NXDA2203
Cod. EAN
4548583353459

Informazioni di prodotto

plc- NX. 2 AO 4..20mA. 8000 pti
Descrizione del produttore: Serie NX, 2 uscite analogiche 4..20mA, ris 8000 punti, agg. 250 µs/ch

larghezza

12 mm

altezza

100 mm

profondità

71 mm

numero di uscite analogiche

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

uscita, corrente

risoluzione delle uscite analogiche

13 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Produttore

PLC- NX, 2 AO 4..20MA, 8000 PTI