Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM241CE40T
Cod. Produttore
TM241CE40T
Cod. EAN
3606480611209

Informazioni di prodotto

Controllore M241 40 I/O tr PNP Eth

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon M241, un'offerta di controllore logici per applicazioni impegnative in termini di prestazioni. Il controllore logico fornisce 24 ingressi digitali, 8 ingressi rapidi, 16 uscite transistor, 4 uscite rapide con uscita a transistor PNP Ethernet. È un controllore logico con una tensione di alimentazione/uscita nominale di 24V DC, una corrente di uscita di 0,5A per uscita transistor, 0,1A per corrente di uscita rapida con logica di ingresso dissipatore o sorgente e logica di uscita positiva. Il prodotto consente di creare applicazioni in modo intuitivo, come mai prima d'ora, grazie a alla progettazione organizzata su schermo. Porta USB con connettore mini USB B 2.0, collegamento seriale non isolato 1 con connettore RJ45 e interfaccia RS232/RS485, collegamento seriale non isolato 2 con morsettiera a vite rimovibile, interfaccia RS485 e Ethernet con RJ45. È un controllore Modicon M241 con 8MB per il programma, 64MB per la RAM di memoria del sistema, una memoria flash integrata di 128MB per il backup dei programmi dell'utente e una capacità di memoria della scheda SD di 16 Gb. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 190 mm (larghezza) x 95 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,62 kg. I controllori logici Modicon M241 sono progettati per macchine compatte ad alte prestazioni che incorporano funzioni di controllo della velocità e della posizione. Il prodotto è certificato CE, IACS E10, CSA, RCM e CULus. È conforme alle norme ANSI/ISA 12-12-01, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213, EN/IEC 61131-22007, alle norme per il settore navale (LR, ABS, DNV, GL), e alle norme UL 1604 e UL 508. Supporta il montaggio su guida DIN. Ottienete prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M241 grazie alla programmazione macchina intuitiva con EcoStruxure Machine Expert, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.

supporta il protocollo per EtherNet/IP

dimensione memoria

64000 KByte

supporta protocollo MODBUS

tensione di alimentazione per DC

19.2 V

numero di interfacce HW seriali RS485

2

montaggio a parete/diretto possibile

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.022 ms

espansione di memoria possibile

montaggio su guida portante possibile

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

profondità

95 mm

larghezza

190 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

numero di ingressi digitali

24

numero di interfacce HW seriali RS232

2

categoria secondo EN 954-1

1

numero di uscite digitali

16

numero di interfacce HW USB

1

supporta protocollo TCP/IP

esecuzione

compatto

altezza

90 mm

tipo di memoria

NVRAM

Serie

Modicon_M241

Produttore

Controllore M241 40 I/O transistor PNP, Ethernet

€ 901,18 x 1 pz.
(pz.)