Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM221CE40T
Cod. Produttore
TM221CE40T
Cod. EAN
3606480648809

Informazioni di prodotto

Controllore M221 40 I/O transistor PNP, Ethernet

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il controllore TM221 fa parte della gamma di controllore logici Modicon M221. Ha 40 I/O logici ed è alimentato a 24V DC. Viene fornito con morsettiere a vite rimovibili per il collegamento degli I/O, una morsettiera a vite rimovibile per il collegamento dell'alimentazione, una batteria di backup a bottone BR2032 e un cavo per il collegamento degli ingressi analogici. I controllore logici M221 dispongono di tre tipi di porta di comunicazione integrata, Ethernet, collegamento seriale RS 232/RS 485 e porta di programmazione USB mini-B. Consente il controllo di macchine semplici. La capacità dei controllore logici M221 può essere ampliata con l'offerta del modulo di espansione Modicon TM3.

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di memoria

RAM

esecuzione

compatto

categoria secondo EN 954-1

1

supporta protocollo MODBUS

numero di ingressi digitali

24

numero di uscite digitali

16

numero di ingressi analogici

2

dimensione memoria

640 KByte

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.2 ms

numero max. di I/O analogici indirizzabili

114

numero max. di I/O digitali indirizzabili

264

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW USB

1

espansione di memoria possibile

supporta protocollo TCP/IP

larghezza

160 mm

altezza

70 mm

profondità

70 mm

montaggio su guida portante possibile

montaggio a parete/diretto possibile

numero max. di timer

255

tensione di alimentazione per DC

19.2 V 28.8 V

Serie

Modicon_M221

Produttore

Controllore 24IN 16OUT transistor PNP Ethernet M221

€ 806,06 x 1 pz.