Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Multifunzione (M340, Premium, Quantum) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM221ME16TG
Cod. Produttore
TM221ME16TG
Cod. EAN
3606480611322

Informazioni di prodotto

Controllore M221 16 I/O tr PNP Eth molla

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon M221, un'offerta di controllori logici programmabili per architetture cablate. Il controllore logico fornisce 8 ingressi digitali, 4 ingressi rapidi, 8 uscite transistor, 2 uscite rapide con uscita a transistor Ethernet PNP a molla con risoluzione a 10 bit. È un controllore logico Modicon con una tensione nominale di alimentazione/uscita di 24V DC, una corrente di uscita di 0,5A con logica di ingresso dissipatore o sorgente e logica di uscita positiva. Il prodotto richiede un'installazione minima e offre una grande versatilità. Connessioni integrate: porta USB con connettore mini USB B 2.0, collegamento seriale non isolato serial 1 con connettore RJ45 e interfaccia RS232/RS485 ed ethernet con connettore RJ45. È un controllore Modicon M221 con RAM di 256 kB per applicazioni utente, RAM dati e variabili interne, 256 kB di memoria flash integrata e una memoria su scheda SD da 2 Gb. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 70 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,264 kg. Il prodotto è certificato CE, IACS e10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 60664-1. Supporta il montaggio su guida DIN. Ottieni prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M221 grazie alla programmazione macchina intuitiva con SoMachine Basic, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.

esecuzione

compatto

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di memoria

RAM

categoria secondo EN 954-1

1

larghezza

70 mm

altezza

90 mm

profondità

70 mm

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

8

numero di ingressi analogici

2

dimensione memoria

640 KByte

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.2 ms

numero max. di I/O analogici indirizzabili

114

numero max. di I/O digitali indirizzabili

264

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

espansione di memoria possibile

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo MODBUS

montaggio su guida portante possibile

montaggio a parete/diretto possibile

numero max. di timer

255

tensione di alimentazione per DC

19.2 V 28.8 V

Serie

Modicon_M221

Produttore

Controllore M221 16 I/O transistor PNP, Ethernet, molla