Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM221C24T
Cod. Produttore
TM221C24T
Cod. EAN
3606480648724

Informazioni di prodotto

Controllore M221 24 I/O tr PNP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon M221, un'offerta di controllori logici programmabili per architetture cablate. Il controllore logico fornisce 14 ingressi digitali, 4 ingressi rapidi, 10 transistor, 2 uscite veloci con uscita a transistor PNP con risoluzione a 10 bit. È un controllore logico Modicon con una tensione nominale di alimentazione/uscita di 24V DC, una corrente di uscita di 0,5A con logica di ingresso dissipatore o sorgente e logica di uscita positiva. Il prodotto richiede un'installazione minima e offre una grande versatilità. Le connessioni integrate sono porta USB con connettore mini USB B 2,0, collegamento seriale non isolato serial 1 con connettore RJ45 e interfaccia RS485 e collegamento seriale non isolato serial 2 con connettore RJ45 e interfaccia RS232/RS485. È un controllore Modicon M221 con RAM di 256 kB per applicazioni utente, RAM dati e variabili interne, 256 kB di memoria flash integrata e una memoria su scheda SD da 2 Gb. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 110 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,395 kg. Il prodotto è certificato CE, IACS e10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 60664-1. Supporta il montaggio su guida DIN. Ottieni prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M221 grazie alla programmazione macchina intuitiva con SoMachine Basic, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.

esecuzione

compatto

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di memoria

RAM

categoria secondo EN 954-1

1

larghezza

110 mm

altezza

70 mm

profondità

70 mm

numero di ingressi digitali

14

numero di uscite digitali

10

numero di ingressi analogici

2

dimensione memoria

640 KByte

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.2 ms

numero max. di I/O analogici indirizzabili

114

numero max. di I/O digitali indirizzabili

264

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

espansione di memoria possibile

supporta protocollo MODBUS

montaggio su guida portante possibile

montaggio a parete/diretto possibile

numero max. di timer

255

tensione di alimentazione per DC

19.2 V 28.8 V

Serie

Modicon_M221

Produttore

Controllore M221 24 I/O transistor PNP

€ 397,29 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.