Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM221ME16R
Cod. Produttore
TM221ME16R
Cod. EAN
3606480611278

Informazioni di prodotto

Controllore M221 16 I/O relè, Ethernet

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il controllore TM221 fa parte della gamma di controllore logici Modicon M221. Ha 16 I/O logici ed è alimentato a 24V DC. Viene fornito con morsettiere a vite rimovibili per il collegamento degli I/O, una morsettiera a vite rimovibile per il collegamento dell'alimentazione, una batteria di backup a bottone BR2032 e un cavo per il collegamento degli ingressi analogici. I controllore logici M221 dispongono di tre tipi di porta di comunicazione integrata, Ethernet, collegamento seriale RS 232/RS 485 e porta di programmazione USB mini-B. Consente il controllo di macchine semplici. La capacità dei controllore logici M221 può essere ampliata con l'offerta del modulo di espansione Modicon TM3.

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

espansione di memoria possibile

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo MODBUS

montaggio su guida portante possibile

montaggio a parete/diretto possibile

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero max. di I/O digitali indirizzabili

264

numero max. di I/O analogici indirizzabili

114

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.2 ms

dimensione memoria

640 KByte

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite digitali

8

numero di ingressi digitali

8

profondità

70 mm

altezza

90 mm

larghezza

70 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di memoria

RAM

tipo di tensione di alimentazione

DC

esecuzione

compatto

numero di uscite relè

8

numero max. di timer

255

tensione di alimentazione per DC

19.2 V 28.8 V

Serie

Modicon_M221

Produttore

Controllore 8IN 8OUT relè Ethernet 24VDC M221

€ 420,66 x 1 pz.