Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM221C16R
Cod. Produttore
TM221C16R
Cod. EAN
3606480648694

Informazioni di prodotto

Controllore M221 16 I/O rele

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon M221, un'offerta di controllori logici programmabili per architetture cablate. Il controllore logico fornisce 9 ingressi digitali e 7 uscite relè con una risoluzione in ingresso a 10 bit, uscita a relè normalmente aperto. È un controllore logico Modicon con una tensione nominale di alimentazione da 100V a 240V AC, una tensione di uscita da 5V a 125V DC, da 5V a 250V AC e una corrente di uscita da 2A con logica di ingresso dissipatore o sorgente. Il prodotto richiede un'installazione minima e offre una grande versatilità. Le connessioni integrate sono porta USB con connettore mini USB B 2,0, collegamento seriale non isolato serial 1 con connettore RJ45 e interfaccia RS485 e collegamento seriale non isolato serial 2 con connettore RJ45 e interfaccia RS232/RS485. È un controllore Modicon M221 con una frequenza di rete di 50/60 Hz, RAM da 256KB per le variabili interne, applicazioni utente e RAM dati, memoria flash integrata di 256KB e memoria su scheda SD da 2 Gb. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 95 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,346 kg. Il prodotto è certificato CE, IACS e10, RCM, ABS, LR, DNV-GL, CSA, EAC e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 60664-1, EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Supporta il montaggio su guida DIN. Ottieni prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M221 grazie alla programmazione macchina intuitiva con SoMachine Basic, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.

dimensione memoria

512 KByte

supporta protocollo MODBUS

numero di interfacce HW seriali RS485

1

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

7

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.2 ms

espansione di memoria possibile

montaggio su guida portante possibile

profondità

75.9 mm

larghezza

95 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ingressi digitali

9

numero max. di timer

255

numero di interfacce HW seriali RS232

1

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

85 V

numero di interfacce HW USB

1

esecuzione

compatto

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

85 V

numero di ingressi analogici

2

altezza

103.6 mm

tipo di memoria

RAM

Serie

Modicon_M221