›

PLC Inline 64MHz PROFINET 2xEthernet

Cod. Rexel CX2700976
Cod. Produttore 2700976
Cod. EAN 4046356665520

Informazioni principali

  • Processore: Altera Nios II 64 MHz
  • Tool programmazione: PC Worx, PC Worx Express
  • Tipo: Inline-Controller
  • Serie: ILC 191 ETH 2TX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controllore, Inline-Controller; Tool di programmazione: PC Worx, PC Worx Express; Processore: Altera Nios® II 64 MHz.

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

Tipologia

Modulare

altezza

120,4 mm

profondità

70,23 mm

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

NVRAM

dimensione memoria

8388608 KILOBYTE

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW altre

1

espansione di memoria possibile

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

componenti del sistema

PLC Inline 64MHz PROFINET 2xEthernet