› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › PLC

PLC Inline 64MHz PROFINET 1xEthernet

Cod. Rexel CX2700973
Cod. Produttore 2700973
Cod. EAN 4046356665490

Informazioni principali

  • Processore: Altera Nios II 64 MHz
  • Tool programmazione: PC Worx, PC Worx Express
  • Tipo: Inline-Controller
  • Interfaccia: Ethernet
  • Serie: ILC 131 ETH
  • Applicazione: Controllo industriale
  • Architettura: 64 bit
  • Compatibilità: PC Worx Suite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controllore, Inline-Controller; Tool di programmazione: PC Worx, PC Worx Express; Processore: Altera Nios® II 64 MHz.

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

Tipologia

Compatto

altezza

120,4 mm

profondità

70,23 mm

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

NVRAM

dimensione memoria

1572864 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,0017 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW altre

1

espansione di memoria possibile

Protocollo di supporto per INTERBUS

Adatto per montaggio su guida portante

componenti del sistema

PLC Inline 64MHz PROFINET 1xEthernet