› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Varie Comando e Protezione Motore

PLC-FA-I-5X20-12-24UC PORTA FUSIBIL

Cod. Rexel CX1186499
Cod. Produttore 1186499
Cod. EAN 4063151226930

Informazioni principali

  • Tipo: Adattatore fusibile
  • Dimensioni fusibile: 5x20 mm
  • Tensione esercizio: 12-24 V AC/DC
  • Montaggio: Morsetto base PLC 6,2 mm
  • Segnalazione guasto: LED integrato
  • Serie: PLC-FA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore a innesto per fusibile per l'uso su un morsetto base PLC di 6,2 mm. Per fusibili di 5 x 20 mm. Tensione di esercizio: 12 ... 24 V AC/DC. Con LED per la segnalazione di guasto fusibile.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

PLC-FA-I-5X20-12-24UC PORTA FUSIBIL