Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Cod. Rexel
ONNJ3011100
Cod. Produttore
NJ3011100
Cod. EAN
4548583113121

Informazioni di prodotto

plc- CPU NJ gestione 4 assi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CPU NJ gestione 4 assi

larghezza

90 mm

Tipologia

Modulare

altezza

90 mm

profondità

90 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

7500 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,003 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

espansione di memoria possibile

Protocollo di supporto per TCP/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Supporta il protocollo per ethercat

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

tensione di alimentazione DC

5 ... 5 V