Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
150 mm
Tipologia
Compatto
altezza
90 mm
profondità
85 mm
numero di ingressi digitali
24
numero di uscite digitali
16
numero di ingressi analogici
2
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
tipo di memoria
FLASH
dimensione memoria
184 KILOBYTE
tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)
0,55 MILLISECOND
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
1
numero di interfacce HW altre
Protocollo di supporto per TCP/IP
supporta il protocollo per altri sistemi bus
Adatto per montaggio su guida portante
montaggio a parete/diretto possibile
numero max. di timer
4096
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello a
tensione di alimentazione DC
20,4 ... 26,4 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te