› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Connettori di Rete

PLC- CAVO ETHERNET PER ETHERCAT. LU

Cod. Rexel ONXS6W6LSZH-584
Cod. Produttore XS6W6LSZH-374584
Cod. EAN 4550431071200

Informazioni principali

  • Serie: XS6
  • Tensione nominale: 30 VDC
  • Corrente nominale: 1 A (a 50°C)
  • Categoria: Cat6A
  • Materiale guaina: LSZH
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Connettori: RJ45/RJ45
  • Schermatura: Singola (LSZH), Doppia (PUR)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 3 mt. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat.6 bis. LSZH. Giallo.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

F/UTP

resistente alla fiamma

No

configurazione pin

1:1

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

6A

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Giallo

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

PLC- CAVO ETHERNET PER ETHERCAT. LU