› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Connettori di Rete

PLC- CAVO 5 M MIL 40PIN - FILI LIBE

Cod. Rexel ONXW2Z0500FNL
Cod. Produttore XW2Z0500FNL
Cod. EAN 4548583449251

Informazioni principali

  • • Lunghezza: 5 m
  • • Tipo cavo: Fili liberi
  • • Connettore: MIL 40 pin
  • • Uso: Collegamento I/O PLC CJ
  • • Serie: ONXW2Z
  • • Compatibilità: PLC CJ
  • • Categoria: Cavo segnale
  • • Applicazione: Automazione industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo a fili liberi lunghezza 5 m per il collegamento I/O PLC CJ con connettore MIL40

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

40

lunghezza

5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

PLC- CAVO 5 M MIL 40PIN - FILI LIBE