› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PLC-BSC- 5DC/21

Cod. Rexel CX3033016
Cod. Produttore 3033016
Cod. EAN 4017918960667

Informazioni principali

STU 2,5-TWIN Morsetto passante

Descrizione del prodotto

Il STU 2,5-TWIN MORSETTO PASSANTE è un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo morsetto passante offre eccellenti prestazioni in applicazioni elettriche. La sua configurazione twin consente di gestire più conduttori, rendendolo ideale per installazioni complesse. Con un design ergonomico, è facile da maneggiare e installare, assicurando una soluzione efficiente per le vostre esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.08 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.08 mm² 2.5 mm²

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

800 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

42.8 mm

lunghezza

65.3 mm

piastra di chiusura necessaria

colore

grigio

PLC-BSC- 5DC/21