› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PLC-BSC- 5DC/ 1/SEN

Cod. Rexel CX3033032
Cod. Produttore 3033032
Cod. EAN 4017918960681

Informazioni principali

STU 2,5-TWIN-PE Morsetto passante

Descrizione del prodotto

Esecuzione compatta.

Caratteristiche tecniche

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.08 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.08 mm² 2.5 mm²

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

42.8 mm

lunghezza

65.3 mm

piastra di chiusura necessaria

colore

verde-giallo

PLC-BSC- 5DC/ 1/SEN