› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT

Cod. Rexel CX2959683
Cod. Produttore 2959683
Cod. EAN 4017918086336

Informazioni principali

  • Montaggio su guida DIN SI
  • Larghezza 5 mm
  • Altezza 125,4 mm
  • Profondità 37,6 mm
  • Attacco a vite
  • Elemento laterale destro
  • Piedino di fissaggio incluso
  • Serie UM108-SEFE/R

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Montaggio su guida DIN, attacco a vite con profilo estruso, Elemento laterale (a destra), con piedino di fissaggio, larghezza: 5 mm, altezza: 125,4 mm, profondità: 37,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

5 mm

altezza

125,4 mm

profondità

37,6 mm

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Aperto

Tipo superficie

Altro

PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT