› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PLC-BSC-230UC/21/SO46

Cod. Rexel CX2963954
Cod. Produttore 2963954
Cod. EAN 4017918904821

Informazioni principali

  • Tipo: Relè sicurezza
  • Tensione: 24 V DC
  • Contatti: 4 di sicurezza
  • Funzionamento: Un canale
  • Categoria: cat. 1
  • Livello sicurezza: SIL 1-3, PL c-e
  • Morsetto: Push-in a innesto
  • Serie: PSR-SPP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza per arresto di emergenza e porta di protezione fino a SIL 1, cat. 1, PL c, in base all'applicazione fino a SIL 3, cat. 4, PL e, funzionamento a un canale, 4 contatti di sicurezza, US = 24 V DC, morsetto componibile push-in a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

112 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con circuito di reazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,1 ... 0,1 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

PLC-BSC-230UC/21/SO46