› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PLC-BSC-120UC/21/SO46

Cod. Rexel CX2963938
Cod. Produttore 2963938
Cod. EAN 4017918904777

Informazioni principali

  • Descrizione: PSR-SPP- 24UC/ESA4/2X1/1X2
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Contatti di sicurezza: 2
  • Funzionamento: 2 canali
  • Protezione: SIL 3, Cat. 4, PL e
  • Norma: EN ISO 13849
  • Morsetto: Push-in a innesto
  • Serie: PSR-SPP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza per il monitoraggio dell'arresto di emergenza e del controllo finecorsa ripari fino a SIL 3 o Cat. 4, PL e secondo la norma EN ISO 13849, funzionamento a 2 canali, 2 contatti di sicurezza, tensione nominale d'ingresso: 24 V DC, morsetto componibile Push-in a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

112 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con circuito di reazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,15 ... 0,25 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

PLC-BSC-120UC/21/SO46