› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PLC-BP (A1-14/A2-13)

Cod. Rexel CX3033058
Cod. Produttore 3033058
Cod. EAN 4046356052597

Informazioni principali

STU 4-TWIN Morsetto passante

Descrizione del prodotto

Esecuzione compatta.

Caratteristiche tecniche

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.08 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.08 mm² 4 mm²

corrente nominale In

32 A

tensione di dimensionamento

800 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

42.8 mm

lunghezza

74.4 mm

piastra di chiusura necessaria

colore

grigio

PLC-BP (A1-14/A2-13)