› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PLC-BP A1-14

Cod. Rexel CX3033045
Cod. Produttore 3033045
Cod. EAN 4017918960698

Informazioni principali

  • Profondità: 35,1 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 65,3 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: D-STU 2,5-TWIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 35,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 65,3 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

PLC-BP A1-14