Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Cod. Rexel
ONNJPD3001
Cod. Produttore
NJPD3001
Cod. EAN
4548583020672

Informazioni di prodotto

Alimentatore NJ 24 V c.c.
Descrizione del produttore: Alimentatore Controllore Sysmac NJ1, NJ3, NJ5 a 24 Vdc

larghezza

70 mm

altezza

90 mm

profondità

90 mm

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz

-8888 A

Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz

-8888 A

Max. corrente d'uscita in DC

6 A

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz

-8888 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz

-8888 A

Corrente d'ingresso massima DC

3,1 A

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita DC

5 ... 24 V

Tensione d'ingresso DC

19,2 ... 28,8 V