Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
CX2404267
Cod. Produttore
2404267
Cod. EAN
4055626356280

Informazioni di prodotto

  • Serie: AXC F 2152
  • Processore: Arm Cortex-A9 2x800MHz
  • Sist. operativo: Yocto/Linux® tempo reale
  • Prog.: Linguaggio alto livello, IEC 61131-3
  • Tool prog.: PLCnext Engineer, Eclipse®, VS®
  • Collegamento IoT: PROFICLOUD e cloud
  • Certificazioni: IEC 62443-4-1/-4-2
  • Tipo: Controllore SPS (PLCnext)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controllore (SPS), PLCnext Control; Programmazione: Linguaggio di alto livello e IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tempo reale); Tool di programmazione: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Collegamento IoT: PROFICLOUD e ciascun cloud tramite connettori cloud; Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2 (Condizioni di certificazione vedere la documentazione utente); Processore: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.

larghezza

45 mm

Tipologia

Modulare

altezza

125,89 mm

profondità

74,25 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

NVRAM

dimensione memoria

67108864 KILOBYTE

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW altre

1

espansione di memoria possibile

capacità di ridondanza

Adatto per montaggio su guida portante

componenti del sistema

supporta il protocollo per PROFINET CBA

supporta il protocollo per PROFINET IO

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Produttore

PLC 2xEthernet Cortex-A9 2x800MHz 512MB IoT