Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P805.715.0
Cod. Produttore
3.P805.715.0
Cod. EAN
8025550592357

Informazioni di prodotto

La PLATEA PRO PICC.12 LED W offre un'illuminazione efficiente e di qualità, ideale per installazioni rapide e performanti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e versatile
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Materiali di alta qualità per maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica superiore
  • Lunga durata della lampada LED
  • Atmosfera calda e accogliente con luce bianca calda
La PLATEA PRO PICC.12 LED W è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per offrire un'atmosfera calda e accogliente grazie alla sua luce bianca calda. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada LED garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica superiore. Il design elegante e moderno la rende adatta a qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Con un'installazione semplice e versatile, questa lampada è perfetta per chi cerca un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile. La PLATEA PRO PICC.12 LED W è ideale per creare spazi luminosi e invitanti, contribuendo a un'atmosfera piacevole e rilassante. Descrizione del produttore: La PLATEA PRO PICC.12 LED W è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per offrire un'atmosfera calda e accogliente grazie alla sua luce bianca calda. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada LED garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica superiore. Il design elegante e moderno la rende adatta a qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Con un'installazione semplice e versatile, questa lampada è perfetta per chi cerca un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile. La PLATEA PRO PICC.12 LED W è ideale per creare spazi luminosi e invitanti, contribuendo a un'atmosfera piacevole e rilassante.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

31

Flusso Nominale

3230

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

296x214

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

PLATEA PRO PICC.12 LED WARM WHITE W