Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BV96.715.0
Cod. Produttore
3.BV96.715.0
Cod. EAN
8025550644964

Informazioni di prodotto

PLATEA PRO PICC.12 LED RGBW DMX-RDM WIDEFLO
La PLATEA PRO PICC.12 LED RGBW DMX-RDM è una soluzione avanzata per l'illuminazione, progettata per offrire una versatilità e una qualità senza pari. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia LED RGBW consente di creare una vasta gamma di effetti luminosi, rendendola ideale per eventi, spettacoli e installazioni artistiche. La compatibilità con il protocollo DMX-RDM facilita il controllo remoto e la programmazione, permettendo di gestire le luci in modo semplice e intuitivo. Grazie al design elegante e funzionale, questa piattaforma può essere facilmente integrata in diverse configurazioni e ambienti. Con un'illuminazione che combina efficienza energetica e performance elevate, la PLATEA PRO PICC.12 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca di elevare l'atmosfera di qualsiasi spazio. Descrizione del produttore: La PLATEA PRO PICC.12 LED RGBW DMX-RDM è una soluzione avanzata per l'illuminazione, progettata per offrire una versatilità e una qualità senza pari. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia LED RGBW consente di creare una vasta gamma di effetti luminosi, rendendola ideale per eventi, spettacoli e installazioni artistiche. La compatibilità con il protocollo DMX-RDM facilita il controllo remoto e la programmazione, permettendo di gestire le luci in modo semplice e intuitivo. Grazie al design elegante e funzionale, questa piattaforma può essere facilmente integrata in diverse configurazioni e ambienti. Con un'illuminazione che combina efficienza energetica e performance elevate, la PLATEA PRO PICC.12 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca di elevare l'atmosfera di qualsiasi spazio.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

12

Flusso Nominale

850

Temperatura Colore

RGBW

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

SI

protocollo

DMX-RDM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

296x214

Produttore

PLATEA PRO PICC.12 LED RGBW DMX-RDM