Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P802.715.0
Cod. Produttore
3.P802.715.0
Cod. EAN
8025550592326

Informazioni di prodotto

La PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE offre un’illuminazione efficiente e un design versatile.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Illuminazione duratura e di alta qualità
  • Design elegante che si adatta a diversi ambienti
La PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE è un'innovativa soluzione di illuminazione progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità e un design elegante. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada a LED presenta una finitura bianca neutra che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, riducendo il consumo energetico e contribuendo a un ambiente più sostenibile. La sua versatilità la rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, dal settore residenziale a quello commerciale. Con un'installazione semplice e un design funzionale, la PLATEA PRO PICC.12 LED è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna e performante. Descrizione del produttore: La PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE è un'innovativa soluzione di illuminazione progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità e un design elegante. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada a LED presenta una finitura bianca neutra che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, riducendo il consumo energetico e contribuendo a un ambiente più sostenibile. La sua versatilità la rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, dal settore residenziale a quello commerciale. Con un'installazione semplice e un design funzionale, la PLATEA PRO PICC.12 LED è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna e performante.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

31

Flusso Nominale

3520

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

E - Ellittica

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

296x214

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE