Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P888.715.0
Cod. Produttore
3.P888.715.0
Cod. EAN
8025550593187

Informazioni di prodotto

PLATEA PRO MEDIO 36 LED NEUTR.WHITE OTTICA
La PLATEA PRO MEDIO 36 LED NEUTR.WHITE è un'illuminazione versatile e moderna, progettata per rispondere alle esigenze di ogni ambiente. Caratterizzata da una luce neutra, questa soluzione è ideale per spazi commerciali e residenziali, offrendo un'illuminazione uniforme e confortevole. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Grazie alla tecnologia LED, questa lampada non solo riduce i consumi energetici, ma contribuisce anche a un ambiente più sostenibile. La PLATEA PRO è perfetta per chi cerca un prodotto di alta qualità, capace di unire estetica e funzionalità, rendendo ogni spazio luminoso e accogliente. Descrizione del produttore: La PLATEA PRO MEDIO 36 LED NEUTR.WHITE è un'illuminazione versatile e moderna, progettata per rispondere alle esigenze di ogni ambiente. Caratterizzata da una luce neutra, questa soluzione è ideale per spazi commerciali e residenziali, offrendo un'illuminazione uniforme e confortevole. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Grazie alla tecnologia LED, questa lampada non solo riduce i consumi energetici, ma contribuisce anche a un ambiente più sostenibile. La PLATEA PRO è perfetta per chi cerca un prodotto di alta qualità, capace di unire estetica e funzionalità, rendendo ogni spazio luminoso e accogliente.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

79

Flusso Nominale

10040

Temperatura Colore

4000

CRI

70

Tipo Ottica

ST1.2 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

406x276

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

PLATEA PRO MEDIO 36 LED NEUTR.WHITE